- 商品状態
- ※理由あり(未使用・パッケージ不良)
- 付属品
- 鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)
- 質量(kg)
- 2.6(バッテリー含む)
- 色
- 青
- 電源(V)
- 直流14.4
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 5400
- 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 256×166×246
- ノコ刃内径(Φmm)
- 20
- ノコ刃外径(Φmm)
- 125
- 最大切込深さ(mm)(45°時)
- 30
- 最大切込深さ(mm)(90°時)
- 47
- 対応
- 無線連動
- 最大切込深さ(mm)
- 傾斜左15° 20(きわ切り)
- 商品タイプ
- 本体のみ