JET INOUE(ジェットイノウエ)
LED9ハイパワーLEDワークランプ 27W
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
型番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
型番
WL-51
注文コード
06176279
品番
526865【ワケあり】
在庫数量:残り14点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,298
¥
4,998
バスケットに入れる
27WクラスのLEDワークランプ!色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用!!
WL-50角型はDC110Vまで対応しDCフォークリフトにもご利用いただけます
用途
電装パーツ
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
形状
丸型
質量(g)
約370
電流(A)
12V時:約1.4/24V時:約0.7
型番
WL-51
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
(W)27
材質
本体:アルミ/PC ステー:ステンレス
色温度(K)
6000
LED
9個
サイズ(mm)
(Φ×D)108×42
明るさ(Lm)
2000
防水性
IP67相当
動作電圧(V)
10~30
注意
※本製品はノイズ対策済ですが、車両によってはラジオやカーナビ、車載リモコンや無線機、バックカメラ等にノイズが発生する場合がございますので予めご了承下さい
※本製品は車両用です。それ以外に使用しないでください
※本製品の防塵防水等級はIP67相当です。完全防水ではございません