呼び径(A)25呼び径(B)1呼び圧力150型その他フランジJIS 10K、ただし厚みはKITZ標準形状ストレート材質(本体)CAC(青銅)使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)寸法L(mm)108寸法H(mm)156最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)寸法D(mm)100材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式管フランジ使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)Kメタル材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)C3771BE材質(ボンネットリング)C3771BEクラス150型バルブ種類グローブバルブ