呼び径(A)32
呼び径(B)1 1/4
呼び圧力150型
その他フランジJIS 10K、ただし厚みはKITZ標準
形状ストレート
材質(本体)CAC(青銅)
使用温度範囲(℃)-29〜120(静流水)
寸法L(mm)120
寸法H(mm)184
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)
寸法D(mm)115
材質(パッキング)ノンアスベストパッキン
接続方式管フランジ
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)Kメタル
材質(ハンドル)ADC12
材質(ボンネット)C3771BE
材質(ボンネットリング)C3771BE
クラス150型
バルブ種類グローブバルブ