150型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク・フランジ形)(DBHシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06176405 品番 DBH-40A
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1 1/2 呼び圧力150型 その他フランジJIS 10K、ただし厚みはKITZ標準 形状ストレート 材質(本体)CAC(青銅) 使用温度範囲(℃)-29〜120(静流水) 寸法L(mm)140 寸法H(mm)187 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気) 寸法D(mm)115 材質(パッキング)ノンアスベストパッキン 接続方式管フランジ 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE 材質(ステム)Kメタル 材質(ハンドル)ADC12 材質(ボンネット)CAC 材質(ボンネットリング)C3771BE クラス150型 バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする