- 容量(TB)
- 2
- 付属品
- USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))ケーブル(約0.9m ※コネクター含まず)×1、ACアダプター、ラバーフット×1シート(4個)
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- 【セキュリティスロット】あり、【パソコン電源連動】○
- 対象パソコン
- USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ
- 色
- ブラック
- 備考
- ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。
- 規格
- 【電気用品安全法】PSEマーク表示
- 本体質量(g)
- 約630
- 対応OS
- Windows 11/10、macOS Ventura 13
- コネクタ形状
- USB Micro-B×1
- 入力電圧(V)
- 100(50/60Hz・ACアダプター)
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 183×120×35
- インターフェース
- USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))
- 回転数
- 非固定
- 保証期間
- 1年間
- 使用地区
- 日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 省エネ法に基づくエネルギー消費効率
- I区分:0.00205 ※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。
- フォーマット形式
- NTFS(出荷時)
- LED
- 【アクセスLED】○
- ボタン数
- 【1Click】なし
- 電源供給
- セルフパワー
- ファン
- 無し
- ドライブ数
- 1
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・パッケージ不良)