日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
ステンレス鋼用TIGワイヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
棒径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5kg)
棒径(Φmm)
1.6
注文コード
06176952
品番
YT-308【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,980
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
18%Cr-8%Niステンレス鋼SUS304の溶接
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
棒径(Φmm)
1.6
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ガス名
【シールドガス】Ar
JIS規格
Z 3321YS308該当
AWS規格
A5.9 ER308該当