画像準備中

サンホワイト5 40W形

(9件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード06176956 品番FL40SSN/37
参考基準価格(税別)¥46,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。

種別40W省電力形 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)37 管長(mm)1198 用途一般照明用 適合FG-4P 電流(A)0.410 管径(Φmm)28 全光束(Lm)2810 定格平均寿命(時間)12000 光色昼白色 電球の種類直管蛍光灯
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-18
用途:
工場、オフィス用照明
製造業

我社はまだLED化になっていないため、従来の蛍光管が必要です。
最近は品薄(生産終了に伴う)なので、探すのに一苦労でした。今回モノタロウさんから、お安く購入でき大変満足しています。
将来的にはLED化が必須になると思いますが、また利用させてもらいます。

対象商品:
06176956
2024-04-09
用途:
蛍光灯からLEDへ変更

あまり使用しない部屋でまだLEDでない箇所があったため購入させていただきました。
既存の照明装置をそのままで使用できましたので大変手間もかからず楽でした。

対象商品:
06176956
2021-12-09
用途:
工場の照明

これまでホームセンターで購入した3波長のものを使用していたが、それに比べて価格が安く、明るさも問題ない。25本セットで置き場所に困るかと思っていたが、コンパクトで良かった。

対象商品:
06176947
2021-05-22
用途:
工場内の作業所・事務所用として使用しています
製造業

求めやすい価格で色味も問題なくリピート購入しています。

対象商品:
06176947
2023-02-03
用途:
事務所照明
自動車・二輪車・自転車関連業

他のメーカーの昼白色よりもだいぶ黄色である。しかも光度も落ちる。安いなりの品質なので仕方がないと諦めて使用している。新しいものに交換したという明るくなったという感動はない。5年以上使ったものと入れ替えたのに。

対象商品:
06176947
2013-03-14
用途:
スタンド型照明器具の交換時

なんといっても価格が安いことです。
他社よりも安価で提供いただき、大変ありがたいです。
今後も利用しますので、是非この価格帯で努力いただきたいです。

対象商品:
06176956
2018-08-11
用途:
貸事務所の退去後の原状回復時
不動産業

25本の蛍光管の梱包について。1245o×145o×145oくらいの段ボールで届いた。無駄の少ないミニマムな梱包だったと思う。
まとまった本数の「昼白色」を必要とするときにはよい選択だったと思う。

対象商品:
06176947
2017-06-01
用途:
会社の替え

特に問題なく使用できております。
お安く購入できるのでいつもお願いしております。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする