曜日別特売
M-3Ⅱ【ワケあり】 ベンコット 小津産業 06176988

M-3Ⅱ【ワケあり】 ベンコット 小津産業 06176988
M-3Ⅱ【ワケあり】 ベンコット 小津産業 06176988

ベンコット

(58件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は仕様・シートサイズ・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100枚×30袋)
仕様
繊維形態:連続長繊維不織布、脱落繊維:800個/m2
シートサイズ(mm)
250×250
注文コード
06176988
品番
M-3Ⅱ【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥28,620販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥16,980

一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。
吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。
蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。

用途
一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場に
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
シートサイズ(mm)
250×250
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
繊維形態:連続長繊維不織布、脱落繊維:800個/m2
材質
セルロース(キュプラ)100%
形状
4折り
質量(kg)
6.5
色
ホワイト
区分
新品
クラス
1000~10000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-09
用途: 食品ラインのメンテナンス
建設業・工事業

使用感覚は繊維等付着せずに拭き取れます。
摩耗も少ないと思われますが、サイズ感/厚みなど種類が
あればなお良いと思います。

2025-05-05
用途: CVTフルード交換

仕事で使用していたので信頼して使えます。
糸くずとかでないのでCVTフルード交換でオイルパンを外して洗浄後のふき取り仕上げに最適です、機能からすれば当然ですが価格が不満です(仕方ありませんが)

対象商品 : 09995991
2023-06-01
用途: 日常生活
窯元小淘綾窯 様

外出時マスクの中に入れて使った来たが、安心感がある。

対象商品 : 09995991
2022-01-06
用途: オートマ分解作業用

毛羽立ちがなく、適度な厚みでオートマの分解作業に最適でした。バルブボディは切削面が剥き出しでかなり鋭いのですが、この厚みですと安心して使えます。これまではワコーズのメカタオルを使用していましたが、一枚が大きすぎるのと、やはり価格がネックでした。ベンコットは価格も安く、サイズもちょうどいい大きさです。ストレーナー交換などの作業には必需品です。

対象商品 : 09995991
2022-05-23
用途: ガラスコーティングのマット

こちらのベンコットを、いろいろな大きさのゴム板に巻いて自動車のコーティングに使用しています。毛羽立ちがなく、カスも出ないため、硬質なコーティング剤でも安心して使えます。各社コーティングの専用品は高額です。DIYのガラスコーティングなどにもオススメです。
コンパウンドやクリーナーの使用には向いていませんでした。

4人が参考にしています
対象商品 : 02968375
2022-04-05
用途: 機械のメンテナンス
株式会社テラダ 様(製造業)

いつもの作業(洗浄)に使用しています。無駄な毛羽立ちもなく、きれいに汚れをぬぐい取ってくれています。今後も定期的に購入したいです。

対象商品 : 09995991
2021-08-18
用途: レンズ拭きに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

以前にも使用していたので矢張り使いやすいです。毛羽立ちがなくふき取りやすいです。

対象商品 : 09995982
2021-06-15
用途: 製品拭き取り用

他のコットンでは代替が聞かないため、毎月定期的に購入しています。
注文すれば翌日には届くため、大変重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする