G.75X1.5LG6【ワケあり】 Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー) PANDUIT(パンドウイット) 06176997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可車上渡し当日出荷とは
この商品は寸法A・内容量など65種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(6フィート×20本)
寸法A(mm)
23.4
注文コード
06176997
品番
G.75X1.5LG6【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)アウトレット
¥85,980¥68,980

カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。
2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。

用途
電線、ワイヤ、などの保護
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
378
寸法A(mm)
23.4
長さ(cm)
183
寸法F(mm)
20.3
寸法D(mm)
1.8
寸法E(mm)
38.4
寸法B(mm)
39.9
寸法C(mm)
23.6
寸法G(mm)
7.9
寸法K(mm)
-
注意
※ダクトカバーは別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする