- 用途
- 液体タイプの歯周病予防歯みがきをお探しの方
- 成分
- 【溶剤】精製水,【湿潤剤】PG、濃グリセリン,【可溶剤】ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油,【薬用成分】ポリエチレングリコール400、ラウロイルサルコシン塩、ε-アミノカプロン酸、トコフェロール酢酸エステル、リン酸水素二ナトリウム、グリチルリチン酸ジカリウム、塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール,【矯味剤】塩化ナトリウム、ハッカ油、L-グルタミン酸ナトリウム,【pH調整剤】クエン酸ナトリウム、クエン酸,【香味剤】香料(ペパーミントタイプ)、キシリトール、サッカリンナトリウム,【保存剤】パラベン、塩酸アルキルジアミノエチルグリシン液,【着色剤】赤色102号
- 効能
- 歯槽膿漏(歯周炎)の予防,歯肉炎の予防,歯石の形成及び沈着を防ぐ,むし歯の発生及び進行の予防,口臭の発生の防止,歯を白くする,タバコのヤニ除去,口中を浄化する,口中を爽快にする
- 医薬品医療機器等法
- 医薬部外品