KBL(ケービーエル)
建機用スプレー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ナチュラルイエロー
スミトモビビットイエロー
ナチュラルイエロー
黄色30号
CATイエロー
ターメリックイエロー
全5種類を一覧で見る
内容量
1本(420mL)
注文コード
06177390
品番
KG0075R
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
農業機械の補修にお使いいただける、メーカー純正品同等色の農業機械用塗料スプレーです。
殆どの塗料の上に塗り重ねが可能です。塗膜に厚みが出来、抜群の光沢。
色
ナチュラルイエロー
適合メーカー
コマツ
塗り面積(m
2
)
0.9~1.2(2度塗り)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
420mL
危険物の性状
非水溶性
表面乾燥時間
20℃で約15分
注意
※本体色は純正色とほぼ一致していますが、塗装する本機の日焼けなどの原因により色が一致しない場合があります。
※画像の色見本はご覧のモニターにより色調が多少変化する場合がございます。ご了承下さい。