コクヨ
きょうりゅうたち
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
06179830
品番
KE-WC81
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
書籍
¥
1,100
バスケットに入れる
恐竜の生態や特徴から現在の地球上の生きものとのつながりまで、生物の多様性や進化のプロセスをしかけで楽しく学べる1冊です。
仕様
作・絵:きのした けい・しんたに ともこ
セット内容
36ページ(ボードブック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×148×16
ジャンル
絵本
初版年月
2022年02月