NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
朝顔ハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06179932
品番
D-100
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
取付穴
グリップ取付穴つき
適合
固定グリップ:SM-5
質量(g)
535
寸法L(mm)
25
呼び径
M5
寸法H(mm)
39
仕様
グリップ取り付け穴あり
材質/仕上
FC200/クロムメッキ
寸法d(mm)
30
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
100
寸法s(mm)
24
スポーク数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応