曜日別特売

ライフサプライ 婦人ソフトワンタッチ三分袖 白 L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード06180277品番123ALO
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

材質/ 綿100%(フライス)
日本製L:バスト86~94cm

用途
抗菌防臭加工+消臭加工
ソフトワンタッチテープの使用で着がえらくらく。
サイズL性別婦人
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする