曜日別特売

ライフサプライ 婦人ソフトワンタッチ七分袖 白 M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード06180320品番222AMO
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

材質/綿100%(スムス)
日本製M:バスト79~87cm

用途
抗菌防臭加工+消臭加工
ソフトワンタッチテープの使用で着がえらくらく。
サイズM性別婦人
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする