取付穴径(Φmm)22.3(0〜0.4)
接点構成3a
端子形状ねじ端子(M3.5両用ねじ)
保護構造端子部:IP20(IEC60529)
ノッチ数3
ノッチ角度(°)45
鍵抜け左・中抜け(右不抜け)
接点材質銀接点
定格絶縁電圧(V)300
保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
接続可能電線(mm2)2(単線Φ1.6)以下・2本以下(AWG 14〜16)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm
感電保護クラスClassU(IEC61140)
短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC602069-2)
定格インパルス耐電圧(kV)2.5(IEC60664-1/IEC60947-5-1)
汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)
定格通電電流(A)10
鍵標準鍵ナンバー(0H)
操作方式各位置停止式
材質(ベゼル)ポリアミド樹脂
ベゼル色メタルカラー
使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000