FL40SS・EX-N/37・P-NU あかり三役 飛散防止形・退色防止用蛍光ランプ 日立 06182653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

あかり三役 飛散防止形・退色防止用蛍光ランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード06182653 品番FL40SS・EX-N/37・P-NU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性合成樹脂被膜(ポリエステルチューブ)でガラス管を被覆しているので、外的衝撃などで万一ランプが破損しても、ガラス破片や蛍光体などの飛散が少なく、危険防止になります。
虫が最も強く感じる波長360nm付近の光もカット、被膜のないランプに比べ虫の集まりが少なくなります。(当社比)
紫外線吸収剤入りの被膜なので、色あせの原因である波長400nm以下の紫外線をほとんどカットし展示品の退色を少なくします。

種別3波長40W省エネ形 昼白色 種類直管蛍光灯 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)37 全光束(Lm)3450 用途食料品店、食品加工工場、ファミリーレストラン、衣料品店、縫製工場、印刷所、デパート、スーパー、学校、幼稚園などに。 電流(A)0.410 管径(Φmm)28 平均演色評価数(Ra)84 管長(mm)1198 色温度(K)5000 定格平均寿命(時間)12000 光色ハイルミックN色 電球の種類蛍光ランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする