※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
倉敷化工
倉敷化工の 足場周辺機器
倉敷化工の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
倉敷化工の 防振ゴム
導電性防振ゴム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06184398
品番
CKA-20-20H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
高導電性ゴムを使用したシンプルな丸形防振ゴムです。
用途
圧縮方向のみでご使用ください。
材質
【金具】スチール(電気亜鉛めっき)
寸法L(mm)
15
寸法H(mm)
20
寸法t(mm)
2
接続ねじ
M6
寸法D1(mm)
20
寸法D2(mm)
15
寸法s(mm)
13
剛性比(Kx/Kz)
0.19
Z方向支持荷重(N[kgf])
〜98{10}
許容荷重(N[kgf])
【Z方向】180{18}
Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])
78{80}
材質(防振ゴム)
導電性NBR(体積固有抵抗率:8×10
3
Ω・cm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
防振
関連資料:
(0.25MB)
注意
※アース線を置き換えられるものではありません。