画像準備中

リビングドア オプション・部材 セパレートタイプ レバーハンドル 85デザイン 角座 間仕切錠 〈Tシルバー〉 左右兼用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 注文コード06184757 品番VAA852-ZTF
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

リビングドアをさらに便利にしていただくために、またお部屋のデザインに合わせてコーディネートしていただくための様々なオプション部材をご用意しております。多数のオプション部材の中からお好みのパーツをお選びいただき、より快適な生活空間の実現にお役立てください。

用途室内ドア〜リビングドア オプション 開き戸〜レバーハンドル 仕様間仕切錠 種別レバーハンドル(Tシルバー) 色(柄)記号:ZT、名称:Tシルバー
関連資料:ご注意(0.18MB)(0.27MB) 取扱説明書:(3.29MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする