製品画像

リビングドア ハピア トイレドア 扉 01デザイン 650幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 注文コード06184976 品番AA1B01-16MGFFN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア〜hapia リビングドア 開き戸〜トイレドア 種別部位:扉 長さ(mm)1992 幅(mm)593 厚さ(mm)36.1 色(柄)記号:MG、名称:トープグレー デザイン扉:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする