製品画像

リビングドア オーダー用部材 シンプル見切A 半間用 2000高用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 注文コード06188178 品番VA4AA-3MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

リビングドアをさらに便利にしていただくために、またお部屋のデザインに合わせてコーディネートしていただくための様々なオプション部材をご用意しております。多数のオプション部材の中からお好みのパーツをお選びいただき、より快適な生活空間の実現にお役立てください。 シンプル見切は、見切枠方式の「枠セット」の見切です。ドア枠をシンプルに納めます。

用途室内ドア〜リビングドア オプション オーダー用部材〜シンプル見切/丁番 種別部位:枠 長さ(mm)2100 厚さ(mm)24 色(柄)記号:MJ、名称:クリアベージュ 製品幅(mm)860 見切枠
関連資料:ご注意(0.18MB)(0.27MB) 取扱説明書:(2.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする