NP-TPMB090204G MB825 チップ NP-TPMB-G 三菱マテリアル 06188201

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NP-TPMB090204G MB825 チップ NP-TPMB-G 三菱マテリアル 06188201 NP-TPMB090204G MB825 チップ NP-TPMB-G 三菱マテリアル 06188201

チップ NP-TPMB-G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06188201 品番NP-TPMB090204G MB825
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,880
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
焼入れ鋼や鉄系結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています
鉄と反応しにくいため、優れた仕上げ面が得られます
研削加工を切削加工に切り替えられます
汎用切削

切刃長さ(mm)9.6 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 用途MB710が欠損する場合Ni基、Co基耐熱合金の高速切削で使用してください820が欠損する断続切削で使用してください 材質MB825 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする