※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGN160408 MB710 チップ TNGN 三菱マテリアル 06189014 TNGN160408 MB710 チップ TNGN 三菱マテリアル 06189014

チップ TNGN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06189014 品番TNGN160408 MB710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,240
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
焼入れ鋼や鉄系結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています
鉄と反応しにくいため、優れた仕上げ面が得られます
研削加工を切削加工に切り替えられます
連続切削

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状- コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし 材質MB710 用途鋳鉄、鉄系、焼結合金の中、仕上げ用です 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする