WEEW13T3AGTR3C MB710 チップ WEEW 三菱マテリアル 06190423

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WEEW13T3AGTR3C MB710 チップ WEEW 三菱マテリアル 06190423
WEEW13T3AGTR3C MB710 チップ WEEW 三菱マテリアル 06190423

チップ WEEW

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード06190423品番WEEW13T3AGTR3C MB710
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

(材質)
焼入れ鋼や鉄系結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています
鉄と反応しにくいため、優れた仕上げ面が得られます
研削加工を切削加工に切り替えられます
連続切削

用途鋳鉄、鉄系、焼結合金の中、仕上げ用です材質MB710トラスコ品番683-0609形状六角形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)16.48コーナー半径(mm)1.5穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカなし

商品説明動画

CBN焼結体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする