※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06193065
品番
CBJPR141S25
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
座ぐり加工のほかにボーリング、繰り広げ加工可能
M8〜M30の6角穴ボルト座加工可能
86°菱形ポジチップ使用
全長L1(mm)
108
刃径(mm)
14
シャンク径(mm)
25
刃長(mm)
28
刃長(mm) L2
28
刃数
1
全長(mm)
108
トラスコ品番
659-4191
有効長(mm) L3
21