※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBJPR172S25 スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 06193074 CBJPR172S25 スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 06193074

スローアウェイエンドミル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06193074 品番 CBJPR172S25
参考基準価格(税別)¥36,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

座ぐり加工のほかにボーリング、繰り広げ加工可能
M8〜M30の6角穴ボルト座加工可能
86°菱形ポジチップ使用

全長L1(mm)115 刃径(mm)17 シャンク径(mm)25 刃長(mm)35 刃長(mm) L235 刃数2 全長(mm)115 トラスコ品番659-4204 有効長(mm) L326

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする