※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06193101
品番
CBMPR262S32
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
座ぐり加工のほかにボーリング、繰り広げ加工可能
M8〜M30の6角穴ボルト座加工可能
86°菱形ポジチップ使用
全長L1(mm)
132
刃径(mm)
26
シャンク径(mm)
32
刃長(mm)
52
刃長(mm) L2
52
刃数
2
全長(mm)
132
トラスコ品番
659-4239
有効長(mm) L3
39