※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AQXR264SN25S スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 06193871 AQXR264SN25S スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 06193871

スローアウェイエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(mm)26 注文コード06193871 品番AQXR264SN25S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥40,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は刃径など14種類から選べます 他の種類を見る

ハイブリッドミル、スタンダード

全長(mm)140 刃数4 刃径(mm)26 シャンク径(mm)25 刃長(mm)40 トラスコ品番227-9819 刃形標準刃長形 全長L1(mm)140 刃長(mm) L240 刃径D1(Φmm)26 シャンク径D4(Φmm)25

商品説明動画

多機能形エンドミル AQX
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする