※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
21
注文コード
06193993
品番
AQXR212SN20S
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ハイブリッドミル、スタンダード
全長(mm)
130
刃数
2
刃径(mm)
21
シャンク径(mm)
20
刃長(mm)
35
トラスコ品番
225-3828
刃形
短刃長形
全長L1(mm)
130
刃長(mm) L2
35
刃径D1(Φmm)
21
シャンク径D4(Φmm)
20
商品説明動画
多機能形エンドミル AQX
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった