※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
25
注文コード
06194002
品番
AQXR252SA25S
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ハイブリットミル
スタンダード
ハイブリットミル
短刃長形
スタンダード
全長(mm)
140
刃数
2
刃径(mm)
25
シャンク径(mm)
25
刃長(mm)
40
トラスコ品番
225-3917
全長L1(mm)
140
刃長(mm) L2
40
刃径D1(Φmm)
25
シャンク径D4(Φmm)
25
商品説明動画
多機能形エンドミル AQX
参考になった