※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
25
注文コード
06194011
品番
AQXR252SN25S
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ハイブリッドミル、スタンダード
全長(mm)
140
刃数
2
刃径(mm)
25
シャンク径(mm)
25
刃長(mm)
40
トラスコ品番
227-9789
刃形
短刃長形
全長L1(mm)
140
刃長(mm) L2
40
刃径D1(Φmm)
25
シャンク径D4(Φmm)
25
商品説明動画
多機能形エンドミル AQX
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった