※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06194343
品番
BRP4NR121S12
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
11°ポジティブチップ使用
丸チップで切れ刃強度高い
豊富なシリーズ展開
金型材の加工に最適
全長(mm)
85
刃数
1
刃先径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
25
トラスコ品番
658-2931
全長L1(mm)
85
刃長(mm) L2
25
刃径(mm)
3.7