※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRP4NR253ELS25 スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 06194404 BRP4NR253ELS25 スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 06194404

スローアウェイエンドミル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06194404 品番 BRP4NR253ELS25
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

11°ポジティブチップ使用
丸チップで切れ刃強度高い
豊富なシリーズ展開
金型材の加工に最適

刃先径(Φmm)25 刃長(mm) L2130 全長L1(mm)250 刃数3 トラスコ品番658-2991 全長(mm)250 刃長(mm)130 シャンク径(Φmm)25 刃径(mm)14.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする