※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06194474
品番
BRP5NR252ELS25
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
11°ポジティブチップ使用
丸チップで切れ刃強度高い
豊富なシリーズ展開
金型材の加工に最適
刃先径(Φmm)
25
刃長(mm) L2
130
全長L1(mm)
250
刃数
2
トラスコ品番
658-3059
全長(mm)
250
刃長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
25
刃径(mm)
14.7