※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRP5NR252LS25 スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 06194483 BRP5NR252LS25 スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 06194483

スローアウェイエンドミル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06194483 品番 BRP5NR252LS25
参考基準価格(税別)¥34,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

11°ポジティブチップ使用
丸チップで切れ刃強度高い
豊富なシリーズ展開
金型材の加工に最適

全長(mm)180 刃数2 刃先径(Φmm)25 シャンク径(Φmm)25 刃長(mm)100 トラスコ品番248-8698 全長L1(mm)180 刃長(mm) L2100 刃径(mm)14.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする