Crucial
Crucialの PCパーツ
Crucialの 内蔵型SSD
Crucial T500シリーズ M.2 SSD 500GB 5年保証 CT500T500SSD8JP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06196630
品番
0649528-939937
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
【容量】500GB
【ファームファクター】M.2 2280
【I/F】NVMe (PCIe Gen 4 x4)
【Read】7200MB/s
【Write】 5700MB/s
【保証年数】5年
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
500