メモリー容量8GB
使用CPUCore i5
SSD256GB
仕様●その他無線データ転送:なし●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×2、HDMI×1●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●CPU詳細:Core i5-13400(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz)●PCリサイクル:対応(有償)●メモリスロット(空/全):3/4●ストレージ容量:256GB●VCCI:対応 ClassB●メインメモリ(標準):8GB●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm●電気通信事業法備考:電波を発しないため●ディスプレイ詳細:なし●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●ストレージタイプ:暗号化SSD●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、電源ケーブル(2P変換プラグ付)、フット×2、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●PCグリーンラベル:適合●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メインメモリ(最大):64GB●VRAM容量:メインメモリと共有●本体サイズ(H×W×D):89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)、129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●最大消費電力:287W●エネルギー消費効率:16区分 39.7kWh/年(AAA)●J-Moss:対応●標準消費電力:約10W●メモリカードスロット:なし●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時)、温度-10〜60℃/湿度20〜80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)
電源AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4%
本体質量(g)約4900
解像度DisplayPort×2 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色
スピーカーなし
OSWin11 Pro 64bit
チップセットインテル Q670
キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付
ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブスーパーマルチ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応
無線LANなし
USBType-A:USB 2.0×7(フロント×3、リア×4)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)、Type-C:USB3.2(Gen2x2)×1(フロント×1)
オフィスソフトなし