<クォール>32型ハイビジョン液晶テレビ(外付けHDD録画対応/壁掛け対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06200927 品番QL-325RZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シンプル設計で簡単操作:テレビの必要な機能に絞り込んだシンプルで使いやすい設計と基本的な入出力端子で簡単に設置可能です。HDD(別売)接続で簡単録画:USB端子に外付けHDD(別売)を接続して簡単に見たい番組を録画できます。VESA対応で壁掛け可能:VESA規格対応で壁掛け設置も可能です<VESAサイズ 100x100>。スタイリッシュなフレームレス採用:液晶パネル周りのフレームがなくスッキリしたスタイリッシュな外観です。

付属品保証書、取扱説明書、スタンド、スタンド取付ビス、リモコン、リモコン用乾電池x2、miniB-CASカードx1 質量(kg)約3.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)716×424(474)x61(171)(スタンド含む) 電気代の目安1890 入力端子HDMI×2、コンポジットビデオ×1 VESAマウント(mm)100×100(M6) スピーカー6W+6W 色(本体)ブラック 画面サイズ32型 出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1 画素数1366×768 アスペクト比16:9 パネルハイビジョン 発売年2024年 チューナー数地上デジタル×1、BS・CS110°×1 輝度(cd/m2)250 応答時間(ms)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする