BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0010/XXL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06201846 品番BRJ0010/XXL
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

メーカー名:ジーロット
メーカー品番:BRJ0010/XXL
ブレードランナー
販売備考:METALLIC BLACK
規格表示:SG規格/MFJ公認
タイプ:フルフェイス
色[カラー]:ブラック
サイズ:XXLサイズ(63〜64cm)
重量[グラム]:1480
材質[素材]:FRP グラスファイバー
スピーカー:インカム対応スピーカーホール
その他機能:内装脱着可能
幅:262
高さ:257
奥行(引き):364
型番:BRJ0010
着丈:ベンチレーション機能有り
シリーズ:BladeRunner(ブレードランナー)
帽体サイズ:ラージ帽体
あご紐タイプ:Dリング式

材質FRP グラスファイバー 幅(mm)262 ブラック サイズXXLサイズ(63〜64cm) 高さ(mm)257 質量(g)1480 備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能 タイプフルフェイス 奥行(mm)364 規格SG規格/MFJ公認 型番BRJ0010

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする