IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の PLC(プログラマブルコントローラ)
IDEC(和泉電気)の PLCその他関連用品
EC9Zシリーズ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
EC1A-22※,EC1A-32※,EC1A-42※,EC1A-52※
注文コード
06202394
品番
EC9Z-S2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
EC1A-22※,EC1A-32※,EC1A-42※,EC1A-52※
材質
SUS(パイプ)/アルミ(スタンド、ベース)
色
-
寸法H(mm)
1530
寸法W(mm)
274
塗装色
5Y7/1(半つや)
適合ボックス
EC1A-22/EC1A-32/EC1A-42/EC1A-52