メモリー容量8GB
仕様●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●温湿度条件、最高動作高度:温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時)、温度-10〜60℃/湿度20〜80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、ACアダプタ、電源ケーブル、フット(ネジ×2 付き)、ゴム足×4、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、DP-VGA 変換ケーブル●メモリカードスロット:なし●本体サイズ(H×W×D):36(W)×164.5(D)×146.5(H)mm(縦置時)、67.7(W)×164.5(D)×155.2(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●タッチパネル:非搭載●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●PCグリーンラベル:適合●標準消費電力:約6.8W●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)●最大消費電力:90W●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●CPU詳細:Core i5-13400T●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1、USB Type-C×1●ストレージ容量:256GB●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メモリスロット(空/全):1/2●ストレージタイプ:暗号化SSD●エネルギー消費効率:15区分35.8kWh/年(A)●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●メインメモリ(最大):32GB●VCCI:対応 ClassB●メインメモリ(標準):8GB●VRAM容量:メインメモリと共有●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応(有償)
電源ACアダプタ(90W)、入力AC100〜240V、50/60Hz
本体質量(g)約900
解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、USB Type-C×1 最大3840×2160ドット/1677万色
使用CPUCore i5
スピーカーなし
OSWin11 Pro 64bit
動作周波数(GHz)最大4.40(Pコア)、最大3.00(Eコア)
チップセットインテル B660
キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付
ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
コア数10
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×4(フロント×2、リア×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×2(フロント×1、※リア×1)(※DisplayPort Alternate Mode対応)
オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)