仕様外部保護素子:速断形ヒューズ 200V・5A
質量(g)約54
種類小形タイマ
消費電力(W)約0.5
出力DC24V/AC120V・5A AC240V・3A
接点構成1c
時間仕様10M
保存温度(℃)-30〜70(但し、氷結しないこと)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)36×29×81.5
設定時間セット時間範囲:10秒〜10分
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜50(但し、氷結しないこと)
消費電力(VA)約1.4(60Hz)
許容電圧範囲(V)変動範囲:AC20.4〜26.4(50/60Hz)/DC21.6〜26.4
復帰時間100ms以下
動作時間のばらつき±0.2%、±10ms
最小適合負荷DC5V 10mA(参考値)
セット誤差±10%
動作モードオンディレー
標高(m)0〜2000(使用時)、0〜3000(輸送時)
汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)
耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490
耐振動[耐久]10〜55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向 各2時間、[誤動作]NO接点:10〜55Hz、片振幅0.5mm/NC接点:10〜55Hz、片振幅0.35mm/XYZ方向 各10分
定格負荷抵抗負荷:AC240V・3A、AC120V/DC24V・5A、誘導負荷:AC240V・0.8A(cosΦ=0.4L/R=15ms)、AC120V・1.4A、DC24V・1.7A
最大開閉容量AC960VA/DC120W
最大開閉電流5A
電圧誤差±0.5%、±20ms
温度誤差±3%
耐久性電気的:10万回以上(定格抵抗負荷時)、機械的:2000万回以上
最大開閉電圧(V)AC250/DC125
耐電圧(V/min)電源電圧端子と出力接点間:AC2000・1、出力リレーの異極接点間:AC2000・1、出力リレーの同極接点間:AC750・1
操作電圧(V)AC24(50/60Hz)/DC24
使用周囲湿度(%RH)35〜85(但し、結露しないこと)
保存湿度(%RH)30〜85(但し、結露しないこと)