無線LAN親機 11ax/ac/n/a/g/b 4803+860Mbps

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06205021 品番WXR-5700AX7P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

(1)動画やゲームに強い、Wi-Fi 6 ハイパフォーマンスモデル (2)Wi-Fi 6(11ax)7ストリーム(4x4+3x3)のパフォーマンスを最大化する「3軸回転外付けダイポールアンテナ」搭載 (3)INTERNETポート最大10Gbps対応 (4)Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」(R2)対応 (5)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応

付属品スタンド、ACアダプター、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載 仕様●LANインターフェース:1000BASE(最大1Gbps×4)●最大消費電力(備考):28.8W(最大)●本体サイズ(W):230mm●本体サイズ(D):60mm●WANインターフェース:最大10Gbps(10G/5G/2.5G/1G/100Mbps)×1●最大消費電力:28.8W●その他インターフェース:USB●本体サイズ(H):163mm●その他環境及び安全規格:空欄●電気通信事業法:適合 備考「4803Mbps」「3466Mbps」「600Mbps」「860Mbps」「450Mbps」「54Mbps」「11Mbps」は、無線LAN規格の理論上の最大値 本体質量(g)830 セキュリティOPEN、WPA、WPA/WPA2-mixed、WPA2、WPA2/WPA3、WPA3、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台) 伝送速度(Mbps)【5GHz】IEEE 802.11ax:4803(160MHz 4x4)、11ac:3466Mbps(80MHz 4x4)、11n:600(40MHz 4x4)、11a:54Mbps/【2.4GHz】11ax:860Mbps(40MHz 4x4)、11n:450Mbps、11g:54Mbps、11b:11Mbps※数値は理論上の最大値 伝送方法11ax/ac/n/a/g/b 周波数(GHz)2.4/5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06205021 WXR-5700AX7P 06216160 WXR9300BE6P Wi-Fi 7対応トライバンドルーター ハイパフォーマンスモデル 無線親機 11be/ax/ac/n/a/g/b 5764+2882+688Mbps BUFFALO(バッファロー) Wi-Fi 7対応トライバンドルーター ハイパフォーマンスモデル 無線親機 11be/ax/ac/n/a/g/b 5764+2882+688Mbps BUFFALO(バッファロー) 1台 33,480
欠品中
税込36,828
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする