3台のHDMI映像機器をボタン1つで簡単切り替え
離れていても切替できるリモコン付
TV背面に設置可能
対応機種:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンなど、HDMI入力端子を標準搭載しているハイビジョンTV・パソコン用液晶ディスプレイなど
インターフェース:入力側:HDMI:タイプA (19ピン) メス×3、出力側:HDMI:タイプA (19ピン) メス×1
HDMI規格:フルHD 3D対応、4K2K解像度対応、CEC(基本リンク機能)対応
サポート解像度:480i、480p、576i、576p、720i、720p、1080i、1080p
対応色深度:最大12bit Deep color対応
データレート:最大2.5Gbps/ch(7.5Gbps)
本体寸法:本体:W105×D60×H21.5mm、リモコン:W40×D87×H6.5mm、受信部:W20×D25×H17mm(ケーブル長1.2m)
本体重量:本体:約70g、リモコン:約18g、受信部:約28g
パッケージ寸法:W108×D40×H170mm
パッケージ重量:約200g
動作環境:温度 5℃〜40℃、湿度 5%〜90%(結露なきこと)
製品構成:本体、リモコン、受信機、TV背面取付用ベースパーツ、取付ネジ(M4、M5、M6、M8、M10 各1個)、マニュアル、取扱い説明書