IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の PLC(プログラマブルコントローラ)
IDEC(和泉電気)の PLCその他関連用品
HG9Zシリーズ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●対応パネルカットサイズ:2
注文コード
06206007
品番
HG9Z-2A2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●対応パネルカットサイズ:2
材質
-
ケーブル長(m)
-
寸法A(mm)
123.5(0〜1)
寸法B(mm)
156(0〜1)
対応機種
-
コネクタ
-
パネル厚(mm)
1.6〜4.3