※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ MGTL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
材質
UTi20T
NX2525
UTi20T
VP20MF
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.3
トラスコ品番
247-5511
166-4085
166-4093
166-4107
223-3380
223-3398
223-3401
247-5472
247-5481
247-5499
247-5511
247-5537
247-5545
247-5561
247-5570
671-0204
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06206331
品番
MGTL33230 UTi20T
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
材質
UTi20T
切刃長さ(mm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.2
トラスコ品番
247-5511
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴