シンクまわりブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06206607
品番
374150000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449

シンクのカーブにフィットしやすいようにブラシをカットしています。

用途
汚れ落とし用
トラスコ品番
136-5537
材質
ブラシ・グリップ:ポリプロピレン
厚さ(mm)
40
色
グリーン
縦(mm)
220
横(mm)
65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする