曜日別特売

シンクまわりブラシ

シンクまわりブラシ - アズマ工業

シンクのカーブにフィットしやすいようにブラシをカットしています。

用途
汚れ落とし用
トラスコ品番
136-5537
材質
ブラシ・グリップ:ポリプロピレン
厚さ(mm)
40
色
グリーン
縦(mm)
220
横(mm)
65
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06206607374150000
オープン
¥449
¥494(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする