ニッペホームプロダクツ
ミニホビースプレー 100ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06206860
品番
4976124410918
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
鉄部・木部・紙・プラスチックなどの補修・工作ホビーに最適です。
タレにくく、霧が細かく美しく仕上がります。
少量なので一部分の補修や、小物ホビーの色付けに便利です。
用途
屋内外の鉄・木・コンクリート・スレート・ガラス・紙・プラスチック(スチロール樹脂・アクリル樹脂・塩ビ樹脂・ABS樹脂は可、ポリエチレン・ポリプロピレンは不可)
トラスコ品番
859-8629
材質
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
色
レッド
容量(L)
0.1
塗布面積(m
2
)
0.4~0.6
塗り重ね可能時間(分)
20(夏30℃) / 40(冬10℃)
標準重ね塗り回数(回)
2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.0002L
乾燥時間
20分(夏30℃)、40分(冬10℃)
危険物の性状
非水溶性